Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemmen, 13 mm, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152545
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TTUR_VKL_13
EAN/GTIN:
     4055453003296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Textilumreifungsbandklemme
metallklemme für textilumreifungsba...

Jederzeit nachspannbar, einfach zu handhaben.

  • VE = 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
stahlgrau
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polyesterfadenband
Bandbreite:
13 mm
Breite:
20 mm
Länge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: klemme für textilumreifungsband, 152545, 152545-SW81, Umreifung Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 41,09*
Frei Haus
ab € 31,00*
€ 41,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,81*
€ 48,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,35*
€ 45,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.