Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qbubble- Luftpolsterfolie, 2-lagig, B 500 mm x L 50 m, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152303
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSHL_50
EAN/GTIN:
     4055453001551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Wirkungsvoller, stossdämpfender Polsterschutz für zerbrechliche, leichte bis mittelschwere Produkte. Ideal zur Umhüllung von Produkten aller Form, zum Schutz vor Staub, Kratzern, Bruch oder Feuchtigkeit. Der optimale Schutz beim Versand, Lagerung und Transport.

  • Geringes Eigengewicht gegenüber Papierpolster, spart Versandkosten
  • flexibler Produktschutz, da Form anpassend
  • mehrfache Verwendung möglich
  • Stoss- und Polsterschutz
  • 2-lagig (aussen glatt, innen Noppen)
  • Noppenhöhe: ca. 4-5 mm
  • Noppendurchmesser: 10 mm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, 152303, 152303-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 76,22*
€ 96,32*
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 96,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,32*
€ 114,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,50*
€ 113,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,53*
€ 107,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,7622* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.