Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Edelstahl, Höhe 1050 mm, 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150784
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     W002
EAN/GTIN:
     4260336541189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank

Für hygienische Verhältnisse im Warenein- und -ausgang:

  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Korpus: Edelstahl (V2A 4301)
  • einheitliche Höhe: 1050 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Masse B x T:
500 x 500 mm
Ordnerhöhe:
1 OH
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
32 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, 150784, 150784-SW81, Werkstattschrank, Materialschrank, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,96*
€ 760,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 773,03*
€ 897,71*
Frei Haus
ab € 963,40*
€ 1.118,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,71*
€ 1.068,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,23*
€ 1.064,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,89*
€ 1.024,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,30*
€ 984,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,03*
€ 919,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.