Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer, 20 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141613
Herst.-Nr.:
     6334
EAN/GTIN:
     4044917433618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal

Der Prospektständer ist aus stabilem Stahl konstruiert. Er ist ausgestattet mit jeweils 4 oder 5 Prospektablagen mit 40 mm hoher Anschlagkante aus gelochtem Stahl. Die Folie "Info" ist im Lieferumfang enthalten.

  • Tiefe: 300 mm
  • 4 x DIN A4: B 425 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
  • 12 x DIN A4: B 785 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
  • 16 x DIN A4: B 985 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
  • 20 x DIN A4: B 985 x H 1750 mm , 5 x Prospektablagen
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospektregale, prospekt bodenständer, 141613, 141613-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,46*
€ 253,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,69*
€ 261,09*
Frei Haus
ab € 254,67*
€ 300,53*
€ 5,50*
ab € 305,23*
€ 364,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 326,03*
€ 380,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42633014
€ 152,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.