Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr für CEMO Cematic-Pumpensysteme, 3-teilig, mit AF2-Kupplung & 2'³-Einschraubgewinde BSP mit Ausgang DN19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139766
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11063
EAN/GTIN:
     4052886385302
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
cemo saugrohr
saugrohr

Verwenden Sie dieses 3-teilige Saugrohr als optionales Zubehör mit den Cematic-Pumpensystemen von CEMO. Ausgerüstet ist es mit einer AF2-Kupplung sowie einem BSP 2-Zoll-Einschraubgewinde mit einem Ausgang der Nennweite DN19.

Das weisse Saugrohr wurde aus Kunststoff, PVC sowie Edelstahl gefertigt und wiegt 0,4 kg.

Wichtige Details:

  • Geeignet für die Verwendung mit den Cematic-Pumpensystemen des Herstellers
  • 3-teilig
  • Inklusive AF2-Kupplung
  • Mit 2-Zoll-Einschraubgewinde BSP, Nennweite Ausgang DN19
  • Material: Kunststoff, PVC und Edelstahl
  • Farbe: weiss
  • Gewicht: 0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: 139766, 139766-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 70,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 90,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,63*
€ 95,73*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 83,63*
€ 102,75*
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 117,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.