Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne, Polyethylen, unterfahrbar, chemikalienbeständig, Korrosionsschutz, 1000 l Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138962
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31409
EAN/GTIN:
     4250101149610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die hochwertige Regalwanne ist aus Polyethylen gefertigt und hält wassergefährdenden Stoffen stand. Sie ist mit einem wirksamen Korrosionsschutz ausgestattet und in verschiedenen Grössen erhältlich.

Die Wanne bringen Sie einfach unter der letzten Regalfachebene unter, um bei eventuellen Leckagen das auslaufende Gefahrgut aufzufangen. Eine grössere Kontamination lässt sich damit verhindern. Das Material Polyethylen ist gegen wassergefährdende Stoffe aller Gefährdungsklassen resistent und besonders langlebig. Die Wanne ist in verschiedenen Grössen verfügbar und bietet ein Auffangvolumen von 315 bis zu 1000 Litern.

Für ein optimales Handling ist die Regalwanne unterfahrbar, sodass sie sich unkompliziert transportieren lässt. Dafür bleibt eine Bodenfreiheit von 100 mm, sodass Sie die Wanne mit allen gängigen Gabelstaplern oder Gabelhubfahrern problemlos anheben können. Die in unterschiedlichen Grössen erhältliche Wanne entspricht den gängigen Regalfachbreiten von Gefahrgutregalen. So können Sie Ihre Lagerräume einfach nachrüsten, um gültigen gesetzlichen Vorschriften nachzukommen.

Weitere Details:

  • Regalwanne zum Unterstellen unter Gefahrgutbehälter zum Schutz bei Leckagen
  • Für die Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen aller Gefährdungsklassen
  • Unterfahrbar, 100 mm Bodenfreiheit '“ perfekt für innerbetrieblichen Transport
  • Resistent gegen aggressive Chemikalien
  • Vollständiger Korrosionsschutz
  • Geeignet für alle gängigen Regalfachbreiten
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Grau
  • Masse / Auffangvolumen:
    • B 1390 x T 1315 x H 315 mm / 315 l
    • B 1780 x T 1315 x H 315 mm / 400 l
    • B 2180 x T 1315 x H 315 mm / 480 l
    • B 2680 x T 1315 x H 315 mm / 600 l
    • B 2680 x T 1315 x H 490 mm / 1000 l
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, kunststoff auffangwanne 1000 liter, regal wanne, asecos regalwanne, 138962, 138962-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,52*
€ 856,23*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 745,92*
€ 856,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 758,03*
€ 861,65*
Frei Haus
ab € 861,24*
€ 983,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,65*
€ 1.025,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,34*
€ 1.017,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,78*
€ 986,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,91*
€ 953,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,03*
€ 902,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.