| |
|
| Artikel-Nr.: 224-138933 Herst.-Nr.: 23159 EAN/GTIN: 4250101146206 |
| | |
|
| | |
| Um lösemittelhaltige Abfälle sicher zu entsorgen, ist der Entsorgungsbehälter aus robustem Edelstahl die perfekte Wahl. Er verfügt über einen selbstschliessenden Deckel sowie ein praktisches Fusspedal. Der Entsorgungsbehälter ist für das sichere Sammeln von Putzlappen und anderen Abfällen mit einem Deckel ausgestattet, der sich bequem per Fusspedal öffnen lässt. Da sich der Eimer von selbst wieder schliesst, geraten keine Funken in den Eimer, die zu einem Brand führen könnten. Der Deckel verringert darüber hinaus den Austritt von Dämpfen. Um eine Selbstentzündung zu verhindern, ist der Bodenrand ausserdem mit Lüftungsöffnungen versehen. Der Eimer ist aus Edelstahl gefertigt und damit resistent gegen Lösungsmittel. Da der Entsorgungsbehälter ausserdem flüssigkeitsdicht verschweisst ist, wird ein Austreten von lösemittelhaltigen Flüssigkeiten verhindert. Erhältlich ist der Entsorgungsbehälter in verschiedenen Grössen mit einem Fassungsvermögen von 35, 50 oder 65 Litern. Weitere Details: - Behälter zur sicheren Entsorgung von lösemittelhaltigen Abfällen wie Putzlappen
- Reduziert den Austritt von Dämpfen
- Selbstschliessender Deckel schützt vor Bränden
- Boden mit Lüftungsöffnungen
- Flüssigkeitsdicht verschweisst
- Unkompliziertes Öffnen über Fusspedal
- Material: Edelstahl (poliert)
- Masse / Volumen:
- B 441 x T 440 x H 490 mm / 35 l
- B 493 x T 495 x H 536 mm / 50 l
- B 535 x T 535 x H 577 mm / 65 l
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Putzlappen, Putzlumpen, Reinigungslappen, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, sicherheits-entsorgungsbehälter 35 l, entsorgungsbehälter putzlappen, asecos sammelbehälter, 138933, 138933-SW81, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Papiereimer, Sicherheitsbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,04* | € 217,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,39* | € 235,27* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,43* | € 253,87* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,55* | € 275,52* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 299,40* | € 365,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 299,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|