Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox Alutec CLASSIC 68, Aluminium, 68 l, L 575 x B 385 x H 375 mm, Zylinderschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138356
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11068
EAN/GTIN:
     4014688110681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss

Die Transportboxen der CLASSIC-Serie von Alutec ermöglichen den sicheren Transport von Gegenständen auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Die Boxen sind in verschiedenen Grössen erhältlich.

Ob für den Transport von Einzelteilen und Werkzeugen oder zur sicheren Aufbewahrung empfindlicher Geräte '“ die CLASSIC Aluminium-Boxen von Alutec in sechs verschiedenen Grössen mit 30 bis 186 l Volumen bieten für vielfältige Einsatzzwecke das passende Format. Dank der Rahmenkonstruktion mit umlaufenden Sicken und Eckversteifungen sind die Kisten trotz ihres geringen Eigengewichts äusserst stabil. Gefertigt aus stossfestem, temperatur- und witterungsbeständigem Vollaluminium eignen sich die Boxen auch ideal für den Ausseneinsatz.

Der Klappdeckel lässt sich mit seinen Hebelspannverschlüssen und Zylinderschlössern sicher schliessen. Die umlaufende Gummiabdichtung sorgt dafür, dass Ihre gelagerten Güter in der verschlossenen Box zuverlässig vor Staub, Regen und Spritzwasser geschützt sind. Das im Deckel integrierte Fangband entlastet die Scharniere und erhöht somit die Langlebigkeit der Transportbox.

Für den bequemen Transport sind die Kisten an den Seiten mit ergonomischen, kunststoffummantelten und selbstklappenden Sicherheits-Tragegriffen ausgestattet. Dank Profilverstärkungen an Boden und Deckel können Sie die Alutec CLASSIC Boxen sicher übereinander stapeln und platzsparend lagern.

Material:

  • Vollaluminium (Wandstärke: 0,8 mm)
  • Leicht und stabil
  • Formbeständig, temperatur- und witterungsresistent

Ausführung:

  • Mit geprägten Verstärkungssicken und Eckversteifung
  • Klappdeckel mit Hebelspannverschlüssen und Zylinderschlössern, gleichschliessend
  • Verschlüsse inkl. Bohrungen für Plombenverschluss Zylinder- oder Vorhängeschloss
  • Verschlusshaken aus Edelstahl
  • Umlaufende Gummidichtung als Schutz vor Staub und Nässe
  • Integriertes Fangband zum Schutz der Scharniere
  • Mit ummantelten, selbsteinklappenden Tragegriffen
  • Stapelrand am Deckel
  • 6 verschiedene Grössen
  • Inhalt: 30 l , 48 l , 68 l , 93 l , 142 l , 186 l
  • Aussenmasse: L 430 x B 335 x H 270 mm '“ L 785 x B 565 x H 482 mm
  • Innenmasse: L 405 x B 300 x H 250 mm '“ L 760 x B 530 x H 462 mm
  • Gewicht: 2,5 '“ 6,5 kg

Einsatzzweck:

  • Für den Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Heimwerker-Bereich
  • Lagerung und Transport von Gütern und sensiblen Geräten
  • Platzsparend stapelbar
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,88*
€ 102,63*
1 Tag
105
€ 5,90*
ab € 85,22*
€ 108,22*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 110,76*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 112,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 101,79*
€ 128,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 142,76*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 107,76*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 55,09*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 69,87*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
ab € 92,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.