Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank für PSC1 Kleingebinde, 2 Fachböden, Auffangwanne 30 l, abschliessbar, PE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137633
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     PSC1
EAN/GTIN:
     5060399593212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Dieser gelbe Gefahrstoffschrank für PSC1 Kleingebinde wurde aus besonders chemikalienbeständigem, korrosionsfreiem und widerstandsfähigem Polyethylen gefertigt. Er eignet sich ideal für die vorschriftsmässige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven, nicht brennbaren Chemikalien im Innenbereich.

Kleingebinde wie Kanister oder Flaschen verteilen Sie in dem PE-Gefahrstoffschrank über insgesamt 3 Ebenen. Diese werden aus der integrierten Auffangwanne aus PE mit einem Volumen von 30 l sowie den beiden Fachböden mit einem festen, nicht veränderbaren Abstand von 300 mm zueinander gebildet. Ein in die Schwenktür eingelassenes, stabiles Zylinderschloss bewahrt den Inhalt des Schranks vor dem Zugriff durch Unbefugte.

Der 15 kg schwere Gefahrstoffschrank für PSC1 Kleingebinde mit den Massen von B 534 x T 420 x H 990 mm wird komplett montiert geliefert und ist somit direkt einsatzbereit.

Weitere Details:

  • Geeignet für die fachgerechte Innenbereich-Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven, nicht brennbaren Chemikalien in PSC1 Kleingebinden
  • Mit 3 Lagerebenen (2 Fachböden und 30 l Auffangwanne)
  • Fixierter Fachbodenabstand von 300 mm
  • Abschliessbare Schwenktür mit Zylinderschloss
  • Lieferung erfolgt bereits fertig montiert
  • Material: robustes, ausgesprochen chemikalienbeständiges und korrosionsfreies Polyethylen (PE)
  • Farbe: gelb
  • Masse: B 534 x T 420 x H 990 mm
  • Gewicht: 15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,58*
€ 443,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 388,66*
€ 456,42*
Frei Haus
ab € 469,64*
€ 550,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,42*
€ 543,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,66*
€ 519,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.