Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher, rechteckig, 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134483
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     AT 0222-DGRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher eckig
wandaschenbecher

Das neue Design für Innen- und Aussenbereiche. UV-resistent und ausgestattet mit Edelstahlplatten zum Ausdrücken der Zigaretten. Angenehm einfache Handhabung beim Entleeren und Aufstellen.

  • Pulverbeschichtet
  • Mit verzinktem Inneneimer
  • Abschliessbar, Lieferung inkl. Dreikantschlüssel
  • Mit Regenschutzdach
  • Inklusive Bodenverankerung oder Montage-Kit für Wandascher
  • Liter/Ascher: 1,5 l
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Masse: H 355 x B 195 x T 65 mm
Weitere Suchbegriffe: 134483, 134483-SW81, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.