Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/GR 2700-3, mit Gitterrost, grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134080
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-3, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462036918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 1.000 l
  • Masse: L 2650 x B 1300 x H 435 mm

Die zu lagernden Gebindearten und Anzahl der Gebinde sind aufgrund der Komplexität individuell anzufragen!

Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, ibc-auffangwanne stahl, 134080, 134080-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,87*
€ 873,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,86*
€ 873,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,98*
€ 899,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,90*
€ 960,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.176,17*
€ 1.294,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,33*
€ 1.540,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,66*
€ 1.532,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,18*
€ 1.478,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,40*
€ 1.441,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,17*
€ 1.399,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 578,43*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 589,77*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 591,00*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 523,46*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 523,54*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 532,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.