Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/GR 2200-2, mit Gitterrost, grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134062
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-2, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462040977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 1.000 l
  • Masse: L 2150 x B 1300 x H 505 mm

Die zu lagernden Gebindearten und Anzahl der Gebinde sind aufgrund der Komplexität individuell anzufragen!

Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, ibc-auffangwanne stahl, 134062, 134062-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,96*
€ 732,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,73*
€ 732,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,30*
€ 753,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,66*
€ 796,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 975,48*
€ 1.064,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,49*
€ 1.266,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,25*
€ 1.265,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,43*
€ 1.229,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,94*
€ 1.199,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,48*
€ 1.160,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,50*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,10*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 458,12*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 492,47*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 459,04*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 456,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.