Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/RW 2700-3, ohne Gitterrost, orange RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134022
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2700-3, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462030695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW, ohne Gitterrost, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 1.000 l
  • Masse: L 2650 x B 1300 x H 435 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,92*
€ 621,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,06*
€ 625,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,81*
€ 640,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,00*
€ 648,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 888,59*
€ 966,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,03*
€ 1.149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,35*
€ 1.142,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,90*
€ 1.114,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,28*
€ 1.091,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,59*
€ 1.057,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 575,28*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 590,68*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,83*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 523,11*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 523,53*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 532,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.