Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/RW 2200-1, ohne Gitterrost, blau RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2200-1, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462037236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW, ohne Gitterrost, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 240 l
  • Masse: L 2150 x B 1300 x H 225 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, palettenregal-boden gitterrost, 134000, 134000-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,20*
€ 490,60*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,87*
€ 494,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,83*
€ 511,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,76*
€ 514,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 708,50*
€ 780,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,01*
€ 928,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,98*
€ 917,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,83*
€ 895,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,61*
€ 874,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,50*
€ 843,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,69*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 509,47*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 459,40*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 493,84*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 461,03*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 456,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.