| |
|
| Artikel-Nr.: 224-133395 Herst.-Nr.: 7030001.01 EAN/GTIN: 4250128203722 |
| | |
|
| | |
| - Halterung mit Deckel für 120-Liter-Abfallsack
- 2 Räder (ø 175 mm) und 2 Lenkrollen
- Pedal zur Deckelöffnung
- Gewicht: 7 kg
- Masse: 560 x 520 x 935 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, abfallsackhalter fahrbar, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, 133395, 133395-SW81, Mülleimer, Abfallsammler, Wischmop (Reinigung) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,44* | € 140,71* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,99* | € 142,24* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 115,19* | € 145,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,81* | € 175,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|