Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer Soft Close weiss 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133390
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31055296
EAN/GTIN:
     8713631055296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Deckel schliesst besonders leise (soft closed)
  • inkl. Inneneimer aus Kunststoff
  • Abfallsammler in schwerer Ausführung und formschönem Design.


Fassungsvermögen: 6 Liter

  • Masse: H 300 x B 235 x T 230 mm


Fassungsvermögen: 10 Liter

  • Masse: H 480 x B 290 x T 270 mm


Fassungsvermögen: 18 Liter

  • Masse: H 530 x B 320 x T 290 mm


Fassungsvermögen: 30 Liter

  • Masse: H 680 x B 370 x T 350 mm


Fassungsvermögen: 50 Liter

  • Masse: H 730 x B 410 x T 390 mm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer stahl weiß 30l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, 133390, 133390-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
125
€ 4,95*
ab € 66,97*
€ 88,35*
2 Tage
125
€ 5,00*
ab € 66,97*
€ 88,35*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 68,99*
€ 90,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 93,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,62*
€ 97,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.