| |
|
| Artikel-Nr.: 224-133383 Herst.-Nr.: 31659975 EAN/GTIN: 8713631659975 |
| | |
|
| | |
| Volumen von 2 Litern. In viereckiger Bauform im Hochglanzfinish. Der Ascher verfügt über ein Regenschutzdach, Asche-Abstreifer und Druckplatte zum Löschen von Zigaretten im Kopfteil des Behälters. Entleert wird der Ascher mit dem beiliegenden Dreikantschlüssel. Schrauben und Dübel sowie eine Reinigungsbürste werden ebenfalls mitgeliefert. - Volumen: 2 l
- Material: Edelstahl
- Masse: B 80 x T 80 x H 480 mm
- Lieferumfang: Dreikantschlüssel, Reinigungsbürste, Schrauben und Dübel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vepa bins wandaschenbecher, 133383, 133383-SW81, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,87* | € 120,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 92,87* | € 120,64* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,07* | € 128,54* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 151,44* | € 193,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,20* | € 242,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|