Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 60 l + Deckel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133184
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510861974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Mülltrennsystem
System Abfallbehälter
Abfallbehälter 60 Liter: Aus robustem Polypropylen mit Deckel. Die glatten Oberflächen sind leicht zu reinigen.
  • Ma sse: B 280 x T 560 x H 590 mm
  • Weitere Informationen:
    Inhalt:
    60 Liter
    Ausführung:
    stapelbar
    Breite:
    280 mm
    Deckel:
    Ja
    Farbe:
    blau RAL 5015
    Farbe Deckel:
    blau RAL 5015
    Geeignet für:
    Innenbereich
    Gewicht:
    2,213 kg
    Höhe:
    590 mm
    Klappbar:
    Ja
    Material:
    Polypropylen
    Material Deckel:
    Polypropylen
    Tiefe:
    560 mm
    Weitere Suchbegriffe: Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, graf wertstoffsammler 60l, abfalltrenner, abfalltrennsystem 60 l, 133184, 133184-sw81, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonne, Papierkorb
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 37,74*
    € 43,88*
    Frei Haus
    ab € 44,00*
    € 50,43*
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,42*
    € 46,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,74*
    € 44,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.