Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, für 2 Fässer a'  200 l, mit verzinktem Gitterrost, L 1200 x B 800 x H 360 mm, unterfahrbar, Stahl, gelborange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133027
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2018 LACK RAL2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462020818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Diese unterfahrbare Auffangwanne zeichnet sich durch ein hohes Fassungsvermögen von 215 l aus, womit sie genau die richtige Wahl für die Lagerung von maximal 2 Fässern mit einem Volumen von jeweils 200 l darstellt. Darüber hinaus kann sie auch mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden bestückt werden.

Bei der Wanne handelt es sich um eine Konstruktion aus robustem, 3 mm starkem Stahlblech. Ausgestattet ist sie mit einem verzinkten Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg/m[SUP]2[/SUP]. Sie entspricht der Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR und ist zugelassen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Mit 3 Jahren Garantie versehen, ist diese Auffangwanne in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich. Ebenfalls ist eine gemäss EN ISO 1461 feuerverzinkte Ausführung verfügbar. Die Aussenmasse belaufen sich jeweils auf L 1200 x B 800 x H 360 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertige Auffangwanne mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 215 l
  • Geeignet für die Lagerung von 2 Fässern a'  200 l Volumen
  • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Unterfahrbar (Unterfahrhöhe von 100 mm)
  • Verzinkter Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg/m[SUP]2[/SUP]
  • In unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich, zudem auch als gemäss EN ISO 1461 feuerverzinkte Variante verfügbar
  • Material: jeweils 3 mm starkes Stahlblech
  • Aussenmasse: jeweils L 1200 x B 800 x H 360 mm
  • Gewicht: jeweils 70 kg (bei in RAL-Farbtönen lackierten Exemplaren) bzw. 75 kg (bei feuerverzinkter Ausführung)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne 800x800 mm, regal wanne, auffangwanne bauer, 133027, 133027-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,33*
€ 305,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,55*
€ 307,24*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,06*
€ 344,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,02*
€ 346,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 408,43*
€ 474,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,84*
€ 565,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,43*
€ 537,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,82*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,09*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,52*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,63*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.