| |
|
| Artikel-Nr.: 224-128172 Herst.-Nr.: 84411 000 WEIss EAN/GTIN: 4250510899229 |
| | |
|
| | |
| "Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt" Material: Alu-Dibond (Materialstärke 2 mm) weisser Grund und schwarze Schrift Abmessungen: B 400 x H 300 mm Alu-Dibond ist eine Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei Aluminiumplatten mit einem Polyethylenkern besteht. Die Platten zeichnen sich durch eine dimensionale Stabilität aus, d. h. es besteht keine lineare Expansion unter extremen Temperaturbedingungen. Zudem überzeugen die Platten durch eine erstaunliche Biegefestigkeit bei einem unglaublich geringen Gewicht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Parken Verboten Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder parken, allgemeine hinweisschilder, 128172, 128172-SW81, Privatparkplatz, Parkplatzschild, Verkehrsschild, parken verboten, Rettungsschild (Hinweisschild), Schild (Rettungs-,Hinweis-) |
| | |
| |