Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 2400-5,0, grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127725
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 2400-5,0, LACK. RAL 6011 GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462039247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 2400 kg
  • Abstand 1: 780 kg
  • Traglast 1: 5000 kg
  • Abstand 2: 1565 mm
  • Traglast 2: 1000 kg
  • Abstand 3: 2350 mm
  • Traglast 3: 500 kg
  • Eigengewicht: 124 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127725, 127725-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,37*
€ 1.033,85*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,05*
€ 1.033,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,63*
€ 1.064,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,89*
€ 1.096,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.154,44*
€ 1.233,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,25*
€ 1.467,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,48*
€ 1.461,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,85*
€ 1.419,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,23*
€ 1.392,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,44*
€ 1.373,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.