Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 2400-5,0, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127724
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 2400-5,0, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462012875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 2400 kg
  • Abstand 1: 780 kg
  • Traglast 1: 5000 kg
  • Abstand 2: 1565 mm
  • Traglast 2: 1000 kg
  • Abstand 3: 2350 mm
  • Traglast 3: 500 kg
  • Eigengewicht: 124 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127724, 127724-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,00*
€ 1.030,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,58*
€ 1.030,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,95*
€ 1.061,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,64*
€ 1.093,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.150,26*
€ 1.229,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,15*
€ 1.462,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,51*
€ 1.453,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,54*
€ 1.413,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,58*
€ 1.388,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,26*
€ 1.368,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 693,58*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 478,20*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 476,36*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 476,34*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 751,22*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 612,31*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 617,54*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 617,19*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 811,62*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 661,69*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 659,90*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 605,53*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 977,85*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 770,75*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 771,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.