Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-5,0, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127721
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-5,0, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462012851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 5000 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 1700 kg
  • Abstand 3: 1550 kg
  • Traglast 3: 1000 kg
  • Eigengewicht: 104 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127721, 127721-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,85*
€ 1.076,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,62*
€ 1.076,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,42*
€ 1.109,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,20*
€ 1.133,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.192,37*
€ 1.270,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,45*
€ 1.511,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,31*
€ 1.505,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,18*
€ 1.465,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,80*
€ 1.439,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,37*
€ 1.418,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 693,58*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 478,20*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 476,36*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 476,34*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 751,22*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 612,31*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 617,54*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 617,19*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 811,62*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 661,69*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 659,90*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 605,53*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 977,85*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 770,75*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 771,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.