Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-5,0, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127720
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-5,0, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462039223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 5000 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 1700 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 1000 kg
  • Eigengewicht: 104 kg
Weitere Suchbegriffe: 127720, 127720-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,65*
€ 928,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,74*
€ 928,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,97*
€ 956,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,49*
€ 984,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.107,36*
€ 1.178,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,50*
€ 1.402,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,56*
€ 1.395,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,06*
€ 1.359,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,75*
€ 1.336,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,36*
€ 1.317,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.