Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, LAT 25-1,0, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127690
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LAT 25-1,0, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462039308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.
- Neigung 25-°
- teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- Mit Stützfüssen, Unterfahrhöhe 100 mm (auch für Pratzenstapler geeignet)

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 875 mm
  • Traglast 1: 1000 kg
  • Abstand 2: 1600 mm
  • Traglast 2: 300 kg
  • Abstand 3: 1780 mm
  • Traglast 3: 225 kg
  • Abstand 4: 1960 mm
  • Traglast 4: 200 kg
  • Abstand 5: 2140 mm
  • Traglast 5: 175 kg
  • Abstand 6: 2320 mm
  • Traglast 6: 150 kg
  • Abstand 7: 2500 mm
  • Traglast 7: 125 kg
  • Eigengewicht: 55 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127690, 127690-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,63*
€ 660,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,56*
€ 660,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,37*
€ 678,59*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,00*
€ 691,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 761,40*
€ 830,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,35*
€ 988,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,92*
€ 970,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,07*
€ 946,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,24*
€ 926,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,40*
€ 906,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.