| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127404 Herst.-Nr.: SB 750 LACKIERT RAL 6011 GRÜN EAN/GTIN: 4052462006461 |
| | |
|
| | |
| - die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien
- stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbsttätig
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stapelbar
- Inhalt: ca. m-³: 0,75
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Gewicht (lack.): 188 kg
- Masse: L 1035 x B 1304 x H 930 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, 127404, 127404-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,24* | € 1.130,02* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,11* | € 1.130,04* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,36* | € 1.170,49* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.159,93* | € 1.235,14* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.167,96* | € 1.245,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|