Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gefütterte Jacke Jobman 1383 PRACTICAL, Hi-Vis, EN 343 I EN ISO 20471 Klasse 3, orange I schwarz, Polyester, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125734
Hersteller:
     Jobman Workwear
Herst.-Nr.:
     65138362-3199 L
EAN/GTIN:
     7319440686303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
Gefütterte Jacke Hi-Vis, verschiedene Farben und Grö ssen: Die gefütterte Jacke Jobman 1383 PRACTICAL entspricht der Sicherheitseinstufung EN 343 I EN ISO 20471 Klasse 3 und stellt aufgrund ihrer Qualität eine wirklich ausgezeichnete Investition dar.Mi der gefüttertenn Jacke Jobman 1383 PRACTICAL sind Sie besten vor schlechter Witterung geschützt, auch wenn es stürmt und stark regnet. Die hochwertige Arbeitsjacke ist wind- und wasserdicht. Sie hat eine Wassersäule von 23.000 mm. Verschwei sste Nähte verhindern das Eindringen von Nässe. Und wenn die Sonne dann wieder scheint, können Sie einfach die Kapuze abnehmen.Sie bekommen diese Sicherheitsjacke in verschiedenen leuchtenden Farben und zahlreichen Herrengrö ssen. Sie hat sechs reflektierende Streifen, damit Sie aus jedem Blickwinkel gut sichtbar sind. In acht Taschen bringen Sie alles ordentlich unter, was Sie an einem langen Arbeitstag benötigen: Brusttaschen mit Klappen und Klett- beziehungsweise wasserdichtem Rei ssverschluss stehen Ihnen dafür ebenso zur Verfügung wie zwei Fronttaschen und Innentaschen.Design & Komfortmerkmale:
  • 8 Taschen (Brust, Front, Innenseite)
  • 6 reflektierende Streifen
  • Abnehmbare Kapuze mit Rei ssverschluss und Druckknöpfen
  • Verstellbare Ärmelbündchen
  • Wind- und wasserdicht (Wassersäule: 23.000 mm)
  • Verschwei sste Nähte
  • Praktischer Rei ssverschluss YKK
  • Sicherheitsmerkmale:
  • PSA-Kategorie II: Schutz vor mittleren Risiken
  • Warnschutz: EN 343 I EN ISO 20471 Klasse 3
  • UV-Schutz
  • Einsatzgebiet:
  • Branchen, die hohe Sichtbarkeit erfordern
  • Weitere Details:
  • In verschiedenen Grö ssen
  • Material: 100% Polyester
  • In verschiedenen Farben
  • Atmungsaktivität: 3.300 g/qm in 24 h.
  • Flächengewicht: 200 g/qm
  • Pflegehinweise: 40 -GradC Buntwäsche I Nicht bleichen I Nicht im Wäschetrockner trocknen I Nicht hei ss bügeln I Nicht trockenreinigen
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 92,16*
    € 99,97*
    Frei Haus
    ab € 106,86*
    € 116,84*
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,97*
    € 118,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,12*
    € 116,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,89*
    € 112,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,16*
    € 109,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.