Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmobil CLAX, Volumen 46 l, ohne Box, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125630
Hersteller:
     Clax
Herst.-Nr.:
     0040002-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
125630
125630-SW81
Einkaufswagen
Postwagen

Das innovative Transportmobil "Clax" kann im privaten sowie im gewerblichen Bereich flexibel eingesetzt werden. Es eignet sich unter anderem für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter oder im innerbetrieblichen Postumlauf.

Das Clax besteht aus Aluminium und hochwertigen Kunststoffen. Sekundenschnell lässt es sich durch einen Tastendruck auf- oder zusammenklappen. Zusammengeklappt kann man es praktisch mitnehmen und verstauen. Die obere Ladefläche ist ca. 130 hochklappbar, sodass auf der unteren Ebene auch höhere Transportgüter zu transportieren sind.

Zur Befestigung der farblich vollständig in Schwarz gehaltenen Klappbox dienen die angebrachten Gummizüge. Durch das Betätigen der Feststellbremse wird ein versehentliches Wegrollen verhindert. Die freistehenden Räder ermöglichen das Fahren über Stufen. Die Räder sind mit wenigen Handgriffen abnehmbar und in der Bodenplattform platzsparend zu verstauen

Das in Deutschland hergestellte Qualitätsprodukt "Clax" steht für ein stabiles Fahrverhalten und Langlebigkeit.

Weitere Details:

  • Masse offen (B/T/H): 550 x 910 x 1020 mm
  • Masse zusammengeklappt (B/T/H): 550 x 180 x 710 mm
  • Etagenhöhen: 140/560 mm
  • Vollgummireifen auf Kunststofffelge, 2 Lenkrollen ( 90 mm) + 2 Bockrollen ( 170 mm) mit Steckachse
  • Belastbarkeit: 60 kg (oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg)
  • Inklusive einer hochwertigen, farblich vollständig in Schwarz gehaltenen Klappbox (46 l)
  • Gewicht: 6,9 kg + 1,6 kg Klappbox
  • GS-geprüft
  • Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.