| |
|
| Artikel-Nr.: 224-124208 Herst.-Nr.: 76129 EAN/GTIN: 4260054776122 |
| | |
|
| | |
| Diese Mehrzweckleiter ist 3-teilig und mit bis zu 150 kg belastbar. Sie erhalten die Mehrzweckleiter wahlweise mit 3 x 6 bis 3 x 12 Sprossen. Die Mehrzweckleiter ist eine aus Aluminium gefertigte Leiter. Die 3-teilige Mehrzweckleiter setzt dabei insbesondere auf punkto Sicherheit. Sie ist ausgestattet mit einer Quertraverse, die für einen sicheren Stand sorgt. Darüber hinaus hat die Mehrzweckleiter eine Spreizsicherung durch 2 wetterfeste Gurte. Auch die Fussstopfen sind rutschfest. Sie erhalten die Mehrzweckleiter wahlweise in folgenden Ausführungen: 3 x 6 Sprossen, 3 x 7 Sprossen, 3 x 8 Sprossen, 3 x 9 Sprossen, 3 x 10 Sprossen oder 3 x 12 Sprossen. Dabei ist jede Sprosse geriffelt, was die Sicherheit weiter unterstreicht. Die Mehrzweckleiter ist mit bis zu 150 kg belastbar. Weitere Details: - Aluminium-Leiter, 3-teilig
- Quertraverse für sicheren Stand
- Spreizsicherung durch 2 wetterfeste Gurte
- Rutschfeste Fussstopfen
- Geriffelte Sprossen
- Belastbar bis 150 kg
- Ausführung: wahlweise 3 x 6 Sprossen, 3 x 7 Sprossen, 3 x 8 Sprossen, 3 x 9 Sprossen, 3 x 10 Sprossen, 3 x 12 Sprossen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Schiebeleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, kombileiter 3x12 sprossen, 124208, 124208-SW81, Vielzweckleitern, Trittleiter, Stehleiter, Anlegeleiter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,17* | € 348,30* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 416,14* | € 492,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,91* | € 612,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|