Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Standrost, 300 x 650 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124131
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     3006031000
EAN/GTIN:
     4251056700604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
124131
124131-SW81
Podest
Podeste
  • Belastbarkeit 300 kg
  • Gitterrost aus Aluminium
  • Besonders rutschhemmende Standfläche ( R13 )
  • Andere Abmessungen auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 839,54*
€ 947,19*
Frei Haus
ab € 844,95*
€ 947,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,19*
€ 1.127,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,51*
€ 1.125,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,77*
€ 1.090,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,31*
€ 1.057,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,54*
€ 999,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.