Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn drehbar, für Plattform 760x760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120046
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     89,56.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubtischwagen Rollenbahn
Rollbahn Scherenhubwagen
Rollbahnaufsatz Scherenhubwagen
Scherenhubwagenrollbahn

Rollenbahn für Plattform der Scheren-Hubtischwagen. Mit umklappbaren Stoppern an beiden Bahnenden.

  • passend für Plattformgrösse 760 x 760 mm oder 1190 x 740 mm
  • Rollen-Ø 80 mm


Rollenbahn, drehbar

  • Bauhöhe + 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, rollbahn scherenhubwagen, 120046, 120046-SW81, Lasthaken, Teleskoplader, Schaufel, Stapleranbaugeräte, Sicherheitskorb, Arbeitsbühnen, Hubwagen Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.155,01*
€ 2.373,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.234,17*
€ 2.437,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.437,75*
€ 2.900,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.405,43*
€ 2.862,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,97*
€ 2.746,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,56*
€ 2.687,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.234,17*
€ 2.658,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.