Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen Hebefix HF 2 C-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120035
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     81.59.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Diese praktischen Helfer dürfen in keinem Betrieb fehlen! Das Konzept der GRUSE Hebefix ist einfach: in ergonomischer Arbeitshöhe ganz leicht bearbeiten, verpacken, reparieren und montieren. Durch ihre Funktionalität und Vielseitigkeit ergänzen Scherenhubwagen jeden Arbeitsplatz im Industrie- und Handelsgewerbe und werden so zu unersetzlichen Helfern.
Sie sind mit einem klappbaren Schiebebügel und Lenkrädern mit Feststeller ausgestattet. Die Tischplattform wird mittels Fusspumpe auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. Zum Transport oder zum Bearbeiten langer Bauteile kann die Deichsel abgenommen werden.
Alle Hubtische entsprechen in ihrer Bauweise der DIN EN 1570!

  • Bauhöhe: 365 mm
  • Nutzhub: 610 mm
  • Endhöhe: 975 mm
  • Tischplatte: 975 x 500 mm
  • Raddurchmesser: 125/200 mm
  • Radmaterial: Gummi
  • Hub je Pedalritt: 20 mm
  • Gewicht: 95 kg
  • Bauweise nach DIN EN 1570
  • Tragraft von Modell "HF 2C-250": 250 kg
  • Tragraft von Modell "HF 2C-500": 500 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattform Scherenhubwagen, hubtischwagen gruse, hub plattformwagen, 120035, 120035-SW81, Hubwagen, Stapler, Scherenhubwagen, Scherenhubtisch, Hubgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.823,96*
€ 1.981,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.027,57*
€ 2.178,23*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.055,05*
€ 2.200,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.428,99*
€ 2.602,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,09*
€ 2.618,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.178,34*
€ 2.592,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,22*
€ 2.509,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.072,00*
€ 2.465,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.055,05*
€ 2.445,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.