Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Home Office Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Eiche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113763
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
Rechteckschreibtisch

Sie legen Wert auf Formschönheit und kompakte Masse für Ihr Homeoffice Dann ist dieses 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Schreibtisch mit den Abmessungen 1300 x 650 (B x T) mm genau das Richtige für Sie! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch ins Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. In Eiche strahlt der Home Office Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Durch ein Gestell in Weiss erreichen Sie einen runden Ausklang. Die Tischplatte fusst fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine einstufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit innerhalb von 715 bis 1205 mm. PKrwenden Sie den Tisch abwechselnd im Stehen und Sitzen. Sie fördern dadurch eine muntere, intakte Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Eine Stehhilfe Timmi von Nowy Styl, die eine aktiPK Körperhaltung während der Arbeitszeit fördert, macht das 2-tlg. Büromöbel-Set komplett.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: <,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Schreibtisch-Abmessungen (B x T x H): 1300 x 650 x 715-1205 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Im Lieferumfang enthalten: Stehhilfe Timmi

Steh-/ Sitzhocker Nowy Styl Timmi:

  • Schaukelfunktion (maximaler Neigungswinkel: 20 Grad)
  • Anti-Rutsch-Ausrüstung
  • Belastbarkeit: bis 110 kg
  • HöhenPKrstellbar über zwei Tasten (515-745 mm)
  • Hochwertiges Material Polster: Polyurethanschaum
  • Farbe: Gestell weiss Bezug blau meliert
Weitere Suchbegriffe: Regalrahmen, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Büromöbelset mit Schreibtisch, Schreibtisch-Kombination, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, rechteckschreibtisch eiche, büromöbelset mit schreibtisch, schreibtisch-garnitur weiss, 113763, 113763-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,88*
€ 706,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,43*
€ 676,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,05*
€ 653,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,76*
€ 600,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.