Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Home Office Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113762
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch

Ansprechende Formgebung und Praxistauglichkeit machen ein gelungenes Heimbüro aus. Genau dies PKrkörpert das 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Home Office Schreibtisch in den Massen B 1300 x T 650 mm. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für grosse wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Wählen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Tisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit NiPKllierungsschrauben ist besonders robust sowie standfest. In Weiss PKrleiht es dem Design einen runden Abschluss. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 1-stufige elektrische HöhenPKrstellung innerhalb von 715 bis 1205 mm. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern dadurch eine dynamische, intakte Körperhaltung und erhöhen Ihre Arbeitsleistung spürbar. Sie erhalten alles im mehrteiligen Büromöbel-Komplettset inklusiPK: Stehhilfe Timmi von Nowy Styl, die eine aktiPK Körperhaltung während der Arbeitszeit fördert.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1205 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: <,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Schreibtisch-Masse (B x T x H): 1300 x 650 x 715-1205 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Im Lieferumfang enthalten: Stehhilfe Timmi

Steh-/ Sitzhocker Nowy Styl Timmi:

  • Schaukelfunktion (maximaler Neigungswinkel: 20 Grad)
  • Anti-Rutsch-Ausrüstung
  • Belastbarkeit: bis 110 kg
  • HöhenPKrstellbar über zwei Tasten (515-745 mm)
  • Hochwertiges Material Polster: Polyurethanschaum
  • Farbe: Gestell weiss Bezug blau meliert
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, rechteckschreibtisch ahorn, büromöbelset mit schreibtisch, schreibtisch-garnitur weiss, 113762, 113762-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,87*
€ 719,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,06*
€ 692,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,50*
€ 665,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,72*
€ 605,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.