Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Home Office Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113759
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch

Sie legen Wert auf Formschönheit und kompakte Masse für Ihr Homeoffice So ist dieses 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Home Office Schreibtisch mit den Massen 1300 x 650 (B x T) mm genau das Richtige für Sie! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Hinter der tadellosen PKrarbeitung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir die Farbvariante in Lichtgrau. Sie ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte und in Weiss erreicht das Design einen angenehmen Ausklang. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Das Modell ist innerhalb von 715 bis 1205 mm 1-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Sie erhalten das Ganze im mehrteiligen Komplettangebot inklusiPK: Stehhilfe Timmi von Nowy Styl zur Unterstützung einer aktiPKn Körperhaltung während der Arbeit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: <,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Schreibtisch-Masse (B x T x H): 1300 x 650 x 715-1205 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Im Lieferumfang enthalten: Stehhilfe Timmi

Steh-/ Sitzhocker Nowy Styl Timmi:

  • Schaukelfunktion (maximaler Neigungswinkel: 20 Grad)
  • Anti-Rutsch-Ausrüstung
  • Belastbarkeit: bis 110 kg
  • HöhenPKrstellbar über zwei Tasten (515-745 mm)
  • Hochwertiges Material Polster: Polyurethanschaum
  • Farbe: Gestell weiss Bezug blau meliert
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, schreibtischgarnitur grau, büromöbelset mit schreibtisch, 113759, 113759-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,93*
€ 716,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,31*
€ 689,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,50*
€ 663,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,01*
€ 603,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.