Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal, aus Holz, 2 OH, höhenverstellbarer Fachboden, B 700 x T 400 x H 740 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113247
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913917 GRAU
EAN/GTIN:
     4051814370786
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokumentenordner '“ sowohl im Homeoffice, im Arbeitszimmer oder im Büro. In seinen offenen Fächern sehen Sie die Akten stets augenblicklich und haben einen leichten Zugriff darauf.

Das mit 3 Jahren Garantie versehene Aktenregal an sich besteht aus langlebiger, melaminharzbeschichteter und 16 mm starker Spanplatte. Es besitzt höhenverstellbare Fachböden, wobei ein jeder Fachboden mit bis zu 10 kg belastet werden kann.

Die Breite und die Tiefe betragen bei diesem für die einfache Selbstmontage zerlegt gelieferten Aktenregal jeweils 700 mm bzw. 400 mm, die Höhe variiert je nach gewählter Anzahl an Ordnerhöhen.

Ausstattungsmerkmale:

  • Aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 16 mm stark
  • Höhenverstellbare Böden mit einer maximalen Tragkraft von jeweils 10 kg
  • Wahlweise in einer Ausführung mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen erhältlich
  • In verschiedenen, attraktiven Dekoren verfügbar

Einsatzzweck:

  • Ideal für das Homeoffice bzw. Arbeitszimmer oder das Büro
  • Bestens geeignet zur übersichtlichen Aufbewahrung von Akten und Aktenordnern

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Masse:
    • 2 OH: H 740 x B 700 x T 400 x H 740 mm
    • 3 OH: H 1.050 x B 700 x T 400 x H 1050 mm
    • 5 OH: H 1.780 x B 700 x T 400 x H 1780 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, 113247, 113247-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 54,83*
€ 72,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 58,64*
€ 76,23*
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 92,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.