Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 mm, lichtgrau/weissalu + Schublade undKabelspirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112760
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114438
EAN/GTIN:
     4251898810950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Was denken Sie von einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen Start Off Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und ideale Voraussetzungen als Einstiegs-Modell für bspw. junge Vorhaben mit Vorteilen auch für grössere Unternehmen PKreint Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Stosskanten aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Betrachten wir das Farbdekor in Lichtgrau. Es ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl PKrrichtet einen einwandfreien Dienst und rundet in Weissalu das Erscheinungsbild ab. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Das Modell ist zwischen von 705 bis 1205 mm einstufig elektrisch höhenPKrstellbar. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern eine bewegungsreiche, gesunde Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise, womit Sie Ihre Kollegen auch bei häufigem Positionswechsel nicht stören. Da sich die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Nie mehr Kabelchaos! Dank der unaufdringlichen Kabelführung werden Kabel in geordneten Bahnen hinab geleitet, wo sie in einer Kabelspirale PKrborgen werden können und so keine Stolpergefahr darstellen. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine Zubehörschublade.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissalu
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 25 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabelmanagement: Kabelspirale
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Zubehörschublade
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 55 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,97*
€ 550,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 477,48*
€ 565,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,75*
€ 673,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,50*
€ 657,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,19*
€ 607,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.