Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Rollcontainer Moxxo IQ 1233, runder Griff, 1 Utensilienfach, 3 Schübe, B 432 x T 580 x H 595 mm, abschliessbar, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112572
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113879
EAN/GTIN:
     4251898810103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der besondere Clou an diesem Rollcontainer: Tauschen Sie die Rollen gegen Schwerlastrollen aus und legen Sie ein Kissen oben drauf, und schon haben Sie eine Sitzgelegenheit für die Kollegin, die nur kurz eine Frage hat, deren Beantwortung dann doch länger dauert.

Selbstverständlich erfüllt der Rollcontainer auch seine eigentliche Funktion ganz hervorragend: Mit einem Utensilienauszug und drei Schubladen verfügt er über ausreichend Stauraum für den alltäglich benötigten Büro-Kleinkram sowie grössere Gegenstände.

Die komplette Ausführung ist aus pflegeleichtem, widerstandsfähigem Holzspanwerkstoff mit Melaminharzbeschichtung gefertigt. Die Schubladen sind mit einer robusten, langlebigen Stahlzarge auf Rollenführung und einem Teilauszug versehen. Zum Öffnen der Schübe sind in der Front prägnante Stangengriffe angebracht.

Der Container ist mit einem Kippschlüssel zentral verschliessbar und bietet dadurch auch sichere Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten oder Wertgegenständen. Ihre Handtasche oder Ihr Portemonnaie können Sie sorglos in ihm aufbewahren.

Für die optimale, individuelle Büroausstattung kombinieren Sie diesen Rollcontainer mit einem Schreibtisch und weiteren Elementen der Serie Moxxo IQ.

Ausführung:

  • 3 Schübe + 1 Utensilienauszug
  • Holzkorpus
  • Schübe aus Holz/Metall
  • Zentralverschluss

Korpus, Blenden und Schübe:

  • Ausführung aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Front mit runden Stangengriffen aus Metall

Utensilienfach Schubladen:

  • Teilauszug
  • Robuste Stahlzarge auf Rollenführung
  • Traglast Schubladen: ca. 8 kg
  • Schubladensystem 1233:
    • 1 Utensilienfach für Bürokleinteile (1)
    • 1 mittelgrosse Schublade (2)
    • 2 grosse Schubladen (33)

Schliesssystem:

  • Zentralverriegelung
  • Mit Kippschlüssel

Weitere Details:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Effizientes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien und weiteren Gegenständen
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelsystems Moxxo IQ
  • Anlieferung: Teilmontiert
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Masse: B 432 x T 580 x H 595 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer b 432 x t 580 x h 595 mm, bürorollcontainer buche, rollcontainer, 112572, 112572-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 219,16*
€ 265,43*
Frei Haus
ab € 265,77*
€ 320,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.