| |
|
| Artikel-Nr.: 224-109493 Herst.-Nr.: ECEB90C/GRAA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit dem Hängeregistraturschrank Arlon Office, der zwei Ordnerhöhen bietet, sind Akten und Dokumente gut geordnet archiviert. Der Hängeregistraturschrank Arlon Office misst kompakte 900 mm in der Breite, 450 mm in der Tiefe und 816 mm in der Höhe. Hervorragende Qualität, Funktionalität und ein klassisch-zeitloses Design zeichnen den Hängeregistraturschrank Arlon Office aus. Der Hängeregister-Schrank besteht aus hochwertiger, stabiler MDF, bei der die Oberflächen melaminharzbeschichtet sind. Dadurch sind sie besonders robust und pflegeleicht. Den Schrank-Korpus erhalten Sie in zwei schönen, schlichten Dekoren in Alufarben oder Weiss. Der alufarbene Schrank lässt sich mit schönen Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor ergänzen, der Hängeregistraturschrank in der weissen Ausführung ist mit Abdeckplatten in gleicher Farbe oder Nuss Canaletto-Dekor lieferbar. Das schicke Möbelstück kann auch frei im Raum positioniert werden, da es mit einer 8 mm starken Sichtrückwand gearbeitet ist. Somit ergeben sich vielfältige Stellmöglichkeiten im Raum. Mit dem Hängeregistraturschrank Arlon Office ordnen Sie die Unterlagen Ihrer Kunden, Mandanten oder Patienten optimal. So ist dieser Hängeregistraturschrank mit seinen zwei Ordnerhöhen ideal für den Einsatz in Büros, Kanzleien, in Verwaltungen und Arztpraxen, um Dokumente übersichtlich einzuordnen. Hängeordner, Mappen und Hefter werden in den Hängeregistraturschrank direkt eingehängt. Mit dem HR-Schrank, dessen zwei Schubladen mit silberfarbenen Griffen ausgestattet sind, schaffen Sie einen schnellen Zugriff. Praktisch sind auch die Nivelliergleiter, die jede Bodenunebenheit ausgleichen. Der Hängeregistraturschrank Arlon Office harmoniert zu vielen Einrichtungsstilen und passt besonders gut zu Schränken, Regalen und Containern der Arlon Office-Büromöbelserie aus dem Schäfer Shop-Sortiment. - 2 Ordnerhöhen
- Aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
- Korpus in Weiss oder alufarben
- Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
- Nivelliergleiter
- Rückwand als Sichtwand, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
- 2 Schubladen
- Griffe silberfarbig
- Masse: B 900 x T 450 x H 816 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank lichtgrau, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 2 auszüge, 109493, 109493-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank, Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 302,35* | € 370,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 375,82* | € 455,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,82* | € 668,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|