Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank ARLON OFFICE, 5 Ordnerhöhen, 2 Glastüren, 2 Melamintüren, H 2000 mm, Nuss Canaletto-Dekor/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109492
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECE490V/NOBA NUSS/WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Der Schrank Arlon Office bietet fünf Ordnerhöhen und ist 2000 mm hoch. Die zwei unteren Fächer des Schranks Arlon Office sind von zwei blickdichten Melamintüren verdeckt, die drei oberen von zwei eleganten Glastüren.
Der Schrank Arlon Office ist eine attraktive, repräsentative Kombination aus Glas- und Melamintürenschrank, der sowohl im Büro als auch im privaten Wohnbereich eine gute Figur abgibt. Insgesamt bietet der Schrank bei einer Höhe von 2000 mm fünf Ordnerhöhen. Vier höhenverstellbare Einlegeböden gliedern den Kombischrank in fünf Fächer auf. Dekoratives verstauen Sie in den drei oberen Fächern, Akten und Büromaterial, das nicht sichtbar sein soll, verbergen Sie hinter den Melamintüren. Als Flügeltüren mit Stahlscharnieren und Silbergriffen gearbeitet, lassen sich die Türen bis zu einem Winkel von 95 Grad bequem öffnen. Das geräumige Stauraummöbel passt zu unterschiedlichsten Einrichtungsstilen und lässt sich mit weiteren Möbelelementen aus der Serie Arlon Office beliebig erweitern. Basierend auf stabiler, melaminharzbeschichteter MDF, ist der Schrank in Alufarben oder Weiss erhältlich. Abdeckplatten und Fronten sind bei alufarbenen Schränken lichtgrau oder haben ein Buche-Dekor, weisse Schränke werden wahlweise durch Abdeckplatten und Fronten in Weiss oder im Nuss Canaletto-Dekor ergänzt. Nivelliergleiter regulieren die Standfestigkeit auf unebenen Böden. Mit diesem Möbelstück haben Sie unzählige Möglichkeiten der Raumgestaltung. Nutzen Sie den schnörkellosen Schrank z. B. als dekorativen Raumteiler. Auf Wunsch bauen wir Ihnen den Schrank Arlon Office vor Ort auf.

  • 5 Ordnerhöhen
  • 2 Glastüren, 2 Melamintüren
  • Aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Korpus und Böden in Weiss oder alufarben
  • Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
  • Nivelliergleiter
  • 4 Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, mit verdeckten Bodenträgern
  • Rückwand als Sichtwand, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
  • Griffe silberfarbig
  • Flügeltüren mit Stahlscharnieren Öffnungswinkel 95-°
  • Masse: B 900 x T 450 x H 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Glastür-Schrank, Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, drehtürenschrank, 109492, 109492-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 372,41*
€ 450,17*
Frei Haus
ab € 454,27*
€ 537,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,28*
€ 500,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.