Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürenschrank SOLUS PLAY, 3 Ordnerhöhen, grifflos, satiniert, B 800 x T 440 x H 1122 mm, Stone grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108220
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     273-822AS 27/27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Schrank
Glastüren-Schrank
Glastürenschrank
Glastürschrank

Der schicke, grifflose Glastürenschrank SOLUS PLAY mit satinierten Türen ist wahlweise mit 2 oder 3 Ordnerhöhen erhältlich. Der Glastürenschrank SOLUS PLAY ist grifflos und hat eine Breite von 800 mm.

Zum Schäfer Shop-Büromöbelprogramm SOLUS PLAY gehört neben Schreibtischen, Containern, Regalen und Schränken dieser elegante Glastürenschrank mit einer Breite von 800 und einer Tiefe von 440 mm. Wahlweise erhalten Sie den mit satinierten Glastüren ausgestatteten Schrank mit zwei oder drei Ordnerhöhen Stauraum. Per 32 mm Rasterverstellung lässt sich der Fachboden im Innenraum des Glastürenschrankes SOLUS PLAY ganz einfach in der Höhe verstellen. Der solide, gedübelte und geleimte Schrank ist aus stabilen E1-Spanplatten gefertigt. Da die Platten beidseitig melaminharzbeschichtet und rundum mit einer 2 mm ABS-Dickkante ausgestattet wurden, sind sie besonders robust und langlebig. Korpus, Böden, Front und Rücksichtwand des Glastürenschranks sind 19 mm stark. Besonders elegant wirken die beiden satinierten, grifflosen Glastüren aus ESG-Glas, die in einen Alurahmen eingefasst sind. Da alle Möbelstücke des SOLUS PLAY-Büromöbelprogramms nach einem modularen Baukastenprinzip aufgebaut sind, bei dem sich alle Teile werkzeuglos verbinden lassen, bieten sich Ihnen unzählige Stell- und Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Büroräume. Durch passende Aufsatzelemente aus der gleichnamigen Büromöbelserie ist das Schrankelement bis auf 4, 5 oder 6 Ordnerhöhen erweiterbar. Höhenverstellbare Sockel und passende Abdeckplatten in verschiedenen Ausführungen komplettieren den Glastürenschrank. Diese finden Sie in unserem vielfältigen Schäfer Shop-Sortiment, bestellen Sie sie bitte separat.

Auf einen Blick:

Wahlweise 2 oder 3 Ordnerhöhen

Glastüren aus matt satiniertem ESG-Glas im Alurahmen

Ohne Griffe

19 mm starke, beidseitig melaminharzbeschichtete Gütespanplatte E1

Mit umlaufender, 2 mm starker ABS-Kante

19 mm Sichtrückwand

Mit einem bzw. zwei Fachböden, per 32 mm Rasterbohrung höhenverstellbar

Türen mit Druckschnäpper

Abdeckplatten und Sockel müssen separat bestellt werden

Dekore: Mooreiche, Ceramic Grey, Stone grey, Weiss

Höhe: 148 mm (2 OH), 1122 mm (3 OH)

Masse: B 800 x T 440 mm

Weitere Suchbegriffe: glastür schrank, 108220, 108220-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 705,79*
€ 818,14*
Frei Haus
ab € 857,03*
€ 990,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,14*
€ 973,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,20*
€ 971,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,02*
€ 942,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,77*
€ 905,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,79*
€ 839,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.