Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer BARI, Materialauszug, 3 Schubkästen, abschliessbar, B 432 x T 577 x H 538 mm, weiss/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106047
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-548-9010-59-B1
EAN/GTIN:
     4050211460731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Das Wichtigste an einem Rollcontainer Viel Stauraum, leichtgleitende Rollen und die perfekten Masse zum passenden Schreibtisch!

Mit diesem Rollcontainer der Möbelserie BARI machen Sie alles richtig: Er verfügt mit drei Schubkästen über genügend Platz für Ihre täglich gebrauchten Unterlagen und Dokumente, mit dem praktisch organisierten Materialauszug bietet er die optionale Ausstattung für Stifte, Haftnotizen etc., und er passt von den Massen und vom Design her perfekt zu den anderen Elementen der Serie. In den leichtgängigen Schubladen bringen Sie viel unter, mittels einer Orga-Zarge unterteilen Sie den Schubkasten zudem auf praktische Weise.

Der Rollcontainer ist mit Zentralverriegelung versehen '“ verstauen Sie auch Wertgegenstände und vertrauliche Unterlagen im Container! Zur Kippsicherung haben wir eine Auszugssperre bei den Schubladen eingebaut.

Das beliebte Büromöbelprogramm BARI punktet mit zeitlosem Design und einer grossen Auswahl an frei zusammenstellbaren Einzelmöbeln, mit denen Sie Ihr Büro, Ihre Praxis, Ihre Kanzlei auf höchstem Niveau ausstatten. Die ausgezeichnete Qualität und die enorme Stabilität der Möbelstücke sind mit einer GS-Zertifizierung belegt.

Ausführung:

  • Mit 3 Schüben und 1 Materialauszug
  • Mit alufarbigen Griffen
  • Ausführung in Mittelgrau/Mittelgrau mit anthrazitfarbigen Griffen
  • Mit Zentralverriegelung
  • Auszugssperre zur Kippsicherung
  • Schubkästen mit leichtgängigen Stahlzargen
  • Masse: Wahlweise B 433 x T 577 x H 538 mm oder B 433 x T 800 x H 538 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß 3 schübe, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, 106047, 106047-SW81, Büromöbel, Container, Anstellcontainer, Standcontainer, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 276,13*
€ 332,70*
Frei Haus
ab € 335,37*
€ 399,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.