| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568861 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040055911411 |
| |
|
| | |
| HELLY HANSEN Fleece Arbeitsjacke Oxford light Gr.XL, schwarz Fleecejacke »Oxford Light« EIgenschaften: • Recycelter Polartec® Fleece • YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende • Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen • Einschubtaschen mit gebürstetem Futter • Kragen mit zweilagigem Stoff • Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort Material: • OEKO-TEX® & bluesign®zertifiziertes Hauptmaterial • 100% recycled polyester - 159 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 72097-990-XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,06* | € 66,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,07* | € 66,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 52,23* | € 67,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,10* | € 75,24* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 65,37* | € 82,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|