| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568585 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500065672 |
| |
|
| | |
| GARDENA Grasschere AccuCut Li und Strauchschere Set (Strauchschere) Akku-Gras- und Strauchschere AccuCut Li • Für den präzisen Schnitt von Rasenkanten und Sträuchern • Die präzisionsgeschliffenen Qualitätsklingen mit einer langanhaltenden Schärfe sorgen für saubere und exakte Schnitte • Ergonomischer Handgriff • Das geringe Gewicht der Grasschere von nur 620 Gramm reduziert Ermüdungserscheinungen • Sichere Anwendung dank Verriegelungsknopf und Schalter am Griff • Voll aufgeladen hält der Akku rund 40 Minuten. Lieferung: Im Set sind ein 8 cm breites Messer für die Verwendung als Grasschere und ein 12 cm langes Messer für die Verwendung als Strauchschere enthalten. Hinweis: Der Messerwechsel erfolgt schnell und sicher ohne Werkzeug. Weitere Informationen: | | GARDENA: | 9883-33 | Akku-Typ: | Li-lon | Akku-Leistung: | 3,6 V / 1,5 Ah | Betriebsdauer: | bis zu 40 | Arbeitsbreite: | 80 + 120 | Gewicht: | 0,62 | Verpackungsart: | 4-Farb-Displaykarton | Herstellerartikelnummer: | 09883-33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, Elektrische Gartenschere, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Messersatz Rasenschere, Rasenschere-Messersatz, akku-grasschere gardena, akku-grasschere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 28 | | € 4,90* | ab € 44,52* | € 51,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,86* | € 54,98* | | | | | 3 Tage | | | 28 | | Frei Haus | ab € 49,72* | € 56,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 44,41* | € 59,04* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 54,15* | € 70,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|