| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8567200 Herst.-Nr.: WHE00104-210.UNI EAN/GTIN: 8057099291316 |
| |
|
| | |
| KASK Industrieschutzhelm SUPERPLASMA AQ schwarz Der KASK SUPERPLASMA AQ ist ein hochwertiger Helm, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Hier sind einige der Vorteile und Merkmale dieses Helms: -
Schnellmontagesystem: Der Helm ist mit einem Größenverstellsystem ausgestattet, das eine schnelle und einfache Anpassung ermöglicht. Dadurch kann der Helm für eine maximale Stabilität individuell angepasst werden. -
Tragekomfort: Das Kopfband des Helms besteht aus weichem Nylon PA und bietet einen hohen Tragekomfort. Das Feuchtigkeitsableitende Gewebe sorgt dafür, dass Schweiß und Feuchtigkeit effektiv abgeleitet werden, um ganztägigen Komfort zu gewährleisten. -
Belüftung: Der Helm verfügt über 10 Lufteinlässe, die eine optimale Belüftung und einen verbesserten Tragekomfort bieten. Die Belüftungskanäle sorgen für eine gute Luftzirkulation und helfen, Überhitzung zu vermeiden. -
Schutz vor Schmutz: Das Helm-Innere ist mit einem Mesh-Gewebe ausgestattet, das das Eindringen von Schmutz in den Helm verhindert. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen Schmutz, Staub oder andere Partikel vorhanden sind. -
Sichere Befestigung: Der Helm verfügt über eine sichere Befestigungsmöglichkeit am Gurtzeug oder anderen Gegenständen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Helm auch bei Bewegung oder Stürzen sicher an Ort und Stelle bleibt. -
Visieradapter-Befestigungspunkte: Der Helm ist mit speziellen Befestigungspunkten ausgestattet, die die Schraubbefestigung eines Visiers ermöglichen. Dies bietet zusätzlichen Schutz vor herumfliegenden Partikeln oder anderen Gefahren. -
Befestigungspunkte für Gehörschutzadapter: Der Helm verfügt über spezielle Befestigungspunkte, die für den Anschluss von Gehörschützern entwickelt wurden. Dadurch können Gehörschützer sicher und bequem am Helm befestigt werden. -
Integrierte Lampenhalterungen: Der Helm ist mit 4 eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon ausgestattet. Diese ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Beleuchtung oder Signallichter sicher am Helm anzubringen, um Ihre Sichtbarkeit weiter zu verbessern. Insgesamt bietet der KASK SUPERPLASMA AQ Helm eine Kombination aus Komfort, Sicherheit und Sichtbarkeit. Er eignet sich ideal für Arbeiten in verschiedenen Branchen wie Bau, Industrie, Bergbau und Rettungsdiensten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Aussenschale: | HD Polypropylen | Innenschale: | EPS mit doppelter Dichte | Kopfband: | Weiches PA Nylon | Norm: | EN 397 | Grösse: | Universal einstellbar von 51 bis 63 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelme kask schwarz, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,97* | € 63,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,85* | € 63,44* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 51,95* | € 67,54* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 52,65* | € 68,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,13* | € 74,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|