Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8566334
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0447700912
EAN/GTIN:
     7322376251347
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
TIG-Schweißgerät

ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 210iP W, SR-B 21 inkl. Wasserkühlung EC1001, WIG-Brenner u. Zubehör (Schweißgerät)

Renegade ET ist das professionelle Schweißgerät für einphasiges Stabelektrodenschweißen und WIG-Schweißen mit Hochfrequenzzündung und extrem widerstandsfähigem IP23-Gehäuse für harte Einsatzbedingungen. Mit wertigen Tragegurt und mehreren Hebepunkten ist die Renegade jederzeit für den mobilen Einsatz bereit.

Zusätzlich sorgt das eingebaute PFC-Modul der Renegade ET auch bei mangelhafter Stromversorgung und sehr langen Verlängerungskabeln (bis zu 100 m) für perfektes Arbeiten.

Hervorragende Schweißqualität hat in diesem Segment absolute Priorität. Sie wird zusätzlich gefördert durch den direkten Zugriff auf eine breite Parameterauswahl über eine einfache und intuitiv erfassbare Benutzeroberfläche. Das Arbeiten mit dieser Maschine ist daher sehr einfach.


• Extrem robustes Gehäuse mit IP23 für den Innenund Außenbereich
• WIG-Impulsschweißen bis zu 999 Hz zur besseren Steuerung des Wärmeeintrages und des Schmelzbades
• PFC für stabilen Lichtbogen auch bei besonders langem Netzkabel (bis 100 m)
• Leicht ablesbares und schnell einstellbares Panel für erhöhte Genauigkeit und reduzierte Ausfallzeit
• Doppelstrommodus-Triggerfunktion zum Umschalten zwischen zwei Ausgangsstrompegeln zum Steuern des Wärmeeintrages und der Größe des Schmelzbades
• Modulares System mit werkzeugfreiem Anschluss an Wasserkühlung und Transportwagen
• Einschließlich WIG-Brenner ESAB SR-B


• Industrielle und allgemeine Fertigung
• Bergbau
• Reparatur und Wartung
• Schiffs- und Offshore-Werften
• Weiterverarbeitung
• Stahlhersteller
• Rohrleitungsbau
• Tiefbau

Weitere Informationen:
Netzspannung:
15/230 V WS ± 15 %, einphasig, 50/60 Hz
Sicherung, träge:
16 A
Scheinleistung KVA:
3,3 KVA (115 V WS), 6 KVA (230 V WS)
Schweißstrom, E-HAND:
115 V WS: 110 A/24,4 V bei 25 % 71 A/22,8 V bei 60 % 55 A/22,2 V bei 100 % 230 V WS: 210 A / 28.4 V bei 25 % 135 A / 25.4 V bei 60 % 105 A / 24.2 V bei 100 %
Schweißstrom WIG:
115 V WS: 140 A/15,6 V bei 25 % 90 A/13,6 V bei 60 % 70 A/12,8 V bei 100 % 230 V WS: 210 A / 18,4V bei 25% 135 A / 15,4 V bei 60 % 105 A / 14,2V bei 100 %
Einstellbereich E-HAND:
115 V WS: 15 A / 20,6 V - 110 A / 24,4 V 230 V WS: 15 A / 20,6 V - 180 A / 28,4 V
Einstellbereich WIG:
115 V WS WIG: 10 A/10,4 V - 140 A/15,6 V 230 V WS WIG: 10 A/10,4 V - 210 A/18,4 V
Leistungsfaktor bei max. Strom:
99%
Leerlaufspannung VDC:
78 V Gleichstrom
Schutzart:
IP23
Betriebstemperatur:
-10 bis +40 °C
Abmessungen:
460 × 200 × 320 mm
Netzstecker:
CEE 7/7
Gewicht:
11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.755,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.843,23*
€ 3.383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,54*
€ 3.363,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,24*
€ 3.306,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,04*
€ 3.278,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.