Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTREL OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz
Artikeldetailsicht OPTREL OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz
Artikeldetailsicht OPTREL OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz
Artikeldetailsicht OPTREL OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz
Artikeldetailsicht OPTREL OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz
Artikeldetailsicht OPTREL OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8522740
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7640429870414
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz

Schweißerhelm OPTREL® neo p550

• Das neue Modell neo p550 der OPTREL Professional-Serie, ist mit neuester digitaler Technologie ausgestattet und verfügt über ein großes Sichtfeld mit Farbechte-Sicht
• Der neo p550 ist ein Allrounder für Profi- und Hobbyschweißer
• Die Helmschale besitzt ein komplett neues Design – modern und attraktiv
• Gleichzeitig ist sie ergonomisch, leicht und mit original OPTREL-Kopfband ausgestattet, sodass sie den höchsten Ansprüchen des Schweißers gerecht wird
• Auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung ist wieder ein Schweizer Qualitätsprodukt entstanden, mit einem Schutzstufenbereich von DIN 4/9–13 und WIG-geeignet ab 30 Ampere
• Der Automatikhelm ist geeignet für Elektrodenschweißen, MIG/MAG- und WIG-Schweißen

Technische Daten:
Schutzstufen: 4 (Hellzustand), 9–13 (Dunkelzustand)
Farbechte Sicht:
UV/IR Schutz: Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel: 0.1 ms (23°c / 73°F) 0.1 ms (55°c / 131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell:
(hellstufenlos einstellbar) 0,05–1.5 s
Abmessungen Blendschutzkassette: 90 x 110 x 9,5mm / 3,54 x 4,33 x 0,37“
Abmessungen Sichtfeld: 50 x 100mm / 1,97 x 3,94
Spannungsversorgung: Solarzellen, 2 x 3-V-Li-Batterien (auswechselbar), CR2032
Gewicht: 495g (17.461oz)
Betriebstemperatur: -10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Flagertemperatur: -20°C – 70°C / -4°F – 157°F
Klassifizierung nach EN379: Optische klasse = 1
Streulicht= 1
Homogenität= 1
Blickwinkelabhängigkeit= 2
Zulassungen: ANSI, AS/NZS, EAC, CSA
Weitere Informationen:
Typ:
neo p550
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,31*
€ 327,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.