| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522333 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059862002864 |
| |
|
| | |
| KLINGERSIL Dichtungsring DIN 2690 C-4400 DN125 PN10-16 Flachdichtring KLINGERSIL® C-4400 Eigenschaften: • Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung • Material: Aramidfaser mit NBR gebunden • DIN 2690 Einsatzbereiche: • Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln Zulassung/Norm: • BAM, DIN-DVGW, W270, VP 401, Elastomerleitlinie, ÖVGW • Germanischer Lloyd • TA-Luft • Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497 Technische Daten: • Temperaturbereich: von ca. -100°C bis +170°C (hier ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erforderlich. Darüber hinaus wird eine anwendungstechnische Prüfung empfohlen) Weitere Informationen: | | Nennweite: | DN 125 | Abmessungen: | 192 x 141 | Dicke: | 2 | Nenndruck: | 10/40 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,23* | € 3,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,25* | € 3,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,29* | € 3,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 2,78* | € 4,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|