| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511456 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260383631673 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Gewebe-Abdeckplane 3 x 4m, 140g/m², grün Gewebe-Abdeckplane • Vielseitig einsetzbar • Zum Abdecken von z. B. Dächern, Fahrrädern, Booten, Wohnwagen, Fahrzeugen, Holz, Baumaterial, Containern oder als Sandkastenabdeckung sowie Wind-, Sonnen- und Sichtschutz • UV-stabilisiert • seilverstärkter Rand • Alu-Ösenabstand 50 cm • Ecken verstärkt • Zweifarbig: silber reflektiert die Sonne, grün absorbiert die Sonne (kälter/wärmer darunter) Weitere Informationen: | | Größe: | 3 x 4 | Stärke: | 140 | Farbe: | grün | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,19* | € 15,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,79* | € 18,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,97* | € 18,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,38* | € 19,62* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,24* | € 20,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|