| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507093 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019787606172 |
| |
|
| | |
| HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 4,5 x 25 mm HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,5 x 25 | Gewinde: | VG | Antrieb HD: | 20 | Herstellerartikelnummer: | 60617 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0224* | € 0,0312* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0358* | € 0,0489* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,75* | € 13,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,16* | € 13,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,03* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|